DIJAMANTNA KRUNA-MOKR.BUŠ.-1 1/4-L400-D112MM-ZEBRA

br. art.  456 065112
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

DIJAMANTNA KRUNA ZA MOKRO BUŠENJE 1/4"

Longlife & Speed

Izuzetno velika brzina bušenja
• Do 3 puta veća učinkovitost u usporedbi sa drugim dijamantnim krunama za mokro bušenje, zahvaljujući inovativnom procesu sinteriranja segmenata (CLEANTEC)
• Premium dijamanti sa izrazito učinkovitim reznim oštricama su idealno raspoređeni u segmentu, što sprječava prijevremeno otpadanje dijamanata
• Zahvaljujući novoj Wurth CLEANTEC tehnologiji stvoren je nov, jedinstven i elastičan dijamantni segment koji ispunjava sve zahtjeve pri bušenju armiranog betona

Dugi vijek trajanja               
• Posebno se odnosi na duži radni vijek segmenata u odnosu na konkurenciju, koji omogućuje do 2 puta duži radni vijek 

ZEBRA® Longlife & Speed bor-kruna zamjenjuje najmanje dvije konvencionalne bor-krune. To znači da korisnik uvijek ima pravu bor-krunu za posao na gradilištu 

Manji otpor u materijalu
10% uži segmenti (u odnosu na konkurenciju) sprječavaju nepotrebne gubitke uslijed trenja. To također olakšava bušenje 

Tvrda i elastična veza segmenta visoke čvrstoće
Specijalnim procesom visoko-frekventne indukcije (HFI) znatno je smanjena mogućnost loma dijamantnog segmenta iz jezgra krune (za razliku od drugih procesa), čak i u najtežim uvjetima primjene 

Primjena
Stari beton, beton, betonske cijevi, abrazivni beton, svježi beton, isprani beton, vapnenac (tvrdi, meki), klinker cigla (tvrda, meka), granit (tvrdi, meki), kocke za pločnike, asfalt, žbuka itd.