DIJAMANTNA KRUNA-6KT-E-SUHO BUŠ.-L80-WL40-D10

br. art.  457 230010
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Specijalno razvijena dijamantna kruna za bušenje, za suho bušenje čak i najtvrđih materijala kao što su kamenština za primjenu na kutnim brusilicama.

Izuzetno brzo bušenje

Radi vakuumske prevlake dijamanata

Do Ø 14 mm sa specijalnim voskom za hlađenje

Jednostavno uklanjanje izbušene jezgre

< Ø 50 mm s bočnim utorima Od Ø 50 mm s bočnim utorima i dodatnim provrtim

Područje primjene

• Specijalno prikladno za pločice i kamenštinu do debljine materijala od 15 mm.

  Mogu se bušiti jači materijali do navedene radne duljine, ali su tada potrebne češće

  pauze za hlađenje.

• Prikladno za tvrdu keramiku, tanke ploče od granita i mramora, tvrdo pečene cigle.