DIJAMANTNA KRUNA-SUHO BUŠ.-M14-L60-WL35-D15

br. art.  457 235015
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

DIJAMANTNA KRUNA ZA SUHO BUŠENJE KERAMIČKIH PLOČICA PRIHVAT M14

Specijalno razvijena dijamantna kruna za bušenje, za suho bušenje čak i najtvrđih materijala kao što su kamenština za primjenu na kutnim brusilicama

Izuzetno brzo bušenje
Radi vakuumske prevlake dijamanata

Do Ø 14 mm sa specijalnim voskom za hlađenje

Jednostavno uklanjanje izbušene jezgre
< Ø 50 mm s bočnim utorima
Od Ø 50 mm s bočnim utorima i dodatnim provrtima

Područje primjene
• Specijalno prikladno za pločice i kamenštinu do debljine materijala od 15 mm. Mogu se bušiti jači materijali do navedene radne duljine, ali su tada potrebne češće pauze za hlađenje
• Prikladno za tvrdu keramiku, tanke ploče od granita i mramora, tvrdo pečene cigle