BRTVA-DIN7603-C-CU-BEZ AZBESTA-16X20

br. art.  462 01620
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
100 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

BRTVENI PRSTENI

DIN 7603
Bakrena punjena brtva bez azbesta, oblik C = punjeno brtvilo temperaturno otporno do maks. +300°C
Posebne izvedbe
Dupli bakreni prstenovi, kočioni prstenovi (od mjeda, odn. željeza s gumenim uloškom), plastični prsteni

• Generalno su svi prsteni prema DIN-u 7603 plosnate brtve na mirujućim površinama. Koriste se kod brtvljenja na statički mirujućim cijevnim, vijčanim spojevima.
• Materijal od kojeg trebaju biti izrađeni brtveni prsteni, uglavnom ovisi od medija koji se nalaze u cjevovodu.
Bakreni i aluminijski prsteni na osnovi njihove otpornosti na koroziju, uz izuzetak nekoliko jakih kiselina, mogu se svugdje primijeniti.
Vulkanizirana vlakna su postojana na mineralna ulja, masti i lake kiseline, alkohole, ketone, estere, klorougljikovodike i pokazuju lošu električnu vodljivost (izolacija), uglavnom se primijenjuju kod vodovodnih cijevi i instalacija. Pri primjeni brtvenih prstena trebate uzeti u obzir da su mjere navedene u vanjskom i unutarnjem promjeru – kod eventualnih uskih tolerancija mjerodavan je unutarnji promjer.