BRTVENA PODLOŠKA-SAMOCENTR.-A2K-11,8X19,0X1,5

br. art.  469 2010
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
50 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 0.5
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

BRTVA ZA VIJKE

Ne centrira se samostalno

• Čelik pocinčan, plavo pasiviziran (A2K)
• Čelična pločica s navulkaniziranim gumenim brtvenim prstenom, za brtvljenje glava vijaka (primjena prvenstveno kod metričkih šesterokutnih vijaka prema DIN-u) i spojevima prirubnica
• Za visoki tlak i vakuum, kao i za široki temperaturni raspon
• Optimalno djelovanje brtvljenja točno definiranim izobličenjem gumene brtve
• Kontaktom metana metabez istiskivanja brtve i kod ekstremnih uvjeta tlaka
• Mali zatezni moment
• Bez dotezanja ugrađene brtve
• Zamjenjuje druge, do sada korištene brtve
• Može se višestruko koristiti
• Jednostavna, brza i pouzdano sigurna montaža
• Moguća montaža iznad glave
• Nije potrebna nikakva posebna strojna obrada metalne površine
• Temperaturno postojano od –35°C do +120°C
• Shor tvrdoća gumene brtve: 70 ± 5.

Pravilna montaža:
• Kako bi se spriječio ekscentrični položaj brtve, preporuča se predvidjeti upuštenje za centriranje brtvene pločice