NAJLONSKA VEZICA-CRNA-2,5X100MM

br. art.  502 111
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
100 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 100
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Standardne kabelske vezice s metalnim ili plastičnim zatvaračem

Temperaturna otpornost: –40°C do +85°C. Materijal: poliamid 6.6. Bez halogena i silikona. Za brzo, pouzdano i jednostavno povezivanje kablova, kabelskih grana, crijeva, itd.

• Jednostavno umetanje vezice za kablove u oko, zahvaljujući podignutom vrhu

• Potpuno sigurno fiksiranje.

• Dug životni vijek.

• Naročita otpornost na hladnoću, ne postaju lomljive niti porozne pri niskim temperaturama.

• Otpornost na ulja, masnoću, goriva i mnoge druge organske tvari.

Potreban je oprez u slučaju jako mineralnih kiselina i/ili oksidirajućih kemikalija, naročito pri visokim temperaturama.

Natur: za unutarnju primjenu.

Crne: stabilizirane na utjecaj okoline i UV zračenje. Dodatkom ugljika usporava se djelovanje UV zraka na materijal vezice.

Područja primjene

Razvodni ormari,instalacije, auto-dijelovi, auto-mehaničarske radionice, industrijske radionice, gradnja dizala.