Ako samo jedan proizvod u košarici ima cijenu od 0,00 €, molimo da ga uklonite.
Molimo osvježite stranicu i pokušajte ponovno kasnije u slučaju da niti jedan proizvod nema cijenu. Za sve ostale upite kontaktirajte nas na onlineshop@wuerth.com.hr.
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Standardne kabelske vezice s metalnim ili plastičnim zatvaračem
Temperaturna otpornost: –40°C do +85°C. Materijal: poliamid 6.6. Bez halogena i silikona. Za brzo, pouzdano i jednostavno povezivanje kablova, kabelskih grana, crijeva, itd.
• Jednostavno umetanje vezice za kablove u oko, zahvaljujući podignutom vrhu
• Potpuno sigurno fiksiranje.
• Dug životni vijek.
• Naročita otpornost na hladnoću, ne postaju lomljive niti porozne pri niskim temperaturama.
• Otpornost na ulja, masnoću, goriva i mnoge druge organske tvari.
Potreban je oprez u slučaju jako mineralnih kiselina i/ili oksidirajućih kemikalija, naročito pri visokim temperaturama.
Natur: za unutarnju primjenu.
Crne: stabilizirane na utjecaj okoline i UV zračenje. Dodatkom ugljika usporava se djelovanje UV zraka na materijal vezice.
Područja primjene
Razvodni ormari,instalacije, auto-dijelovi, auto-mehaničarske radionice, industrijske radionice, gradnja dizala.