NAJLONSKA VEZICA-CRNA-4,8X280MM

br. art.  502 151
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
100 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 100
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Standardne kabelske vezice s metalnim ili plastičnim zatvaračem

Najlonska vezica crna 4.8×280 mm | Würth namijenjena je brzom i pouzdanom povezivanju kabela, kabelskih grana i crijeva u instalacijama. Izrađena od poliamida 6.6, bez halogena i silikona, zadržava mehaničku čvrstoću u temperaturnom rasponu od –40 °C do +85 °C. Crna izvedba je UV stabilizirana dodatkom ugljika, a geometrija s podignutim vrhom omogućuje jednostavno umetanje i sigurno zatezanje.

Ključne značajke:

Materijal: poliamid 6.6 (PA 6.6), bez halogena i silikona

Temperaturna otpornost: –40 °C do +85 °C

Umetanje i zaključavanje: podignuti vrh za lako navođenje; potpuno sigurno fiksiranje

Trajnost: dug vijek uporabe; posebna otpornost na hladnoću (ne postaju lomljive niti porozne pri niskim temperaturama)

Kemijska otpornost: otporne na ulja, masnoće, goriva i mnoge organske tvari

UV otpornost: crne vezice stabilizirane na okolišne utjecaje i UV zračenje

Kompatibilnost podloga i okruženja:

Elektroinstalacijske vodilice, razvodni ormari i kabelske police

Polimerni plaštevi kabela i crijeva u automehanici i strojarstvu

Metalne i plastične konstrukcije u radionicama i industrijskim pogonima

Napomena o kemikalijama: potreban oprez pri kontaktu s jakim mineralnim kiselinama i/ili oksidirajućim kemikalijama, osobito na povišenim temperaturama

Primjena u radu:

Koristite ovu dimenziju kada trebate uredno grupirati vodove u razvodnim ormarima, servisnim instalacijama ili u automehaničarskim i industrijskim radionicama, uz zahtjev za UV stabilnošću i otpornošću na ulja i goriva.

Područja uporabe:

Razvodni ormari, elektroinstalacije, auto dijelovi, automehaničarske radionice, industrijske radionice, gradnja dizala i opća tehnička održavanja.

Za koga je proizvod:

Za električare, servisere, mehaničare, tehničare održavanja i instalatere koji trebaju crne UV stabilizirane najlonske vezice s pouzdanim zaključavanjem, dugotrajnošću i dokazanim performansama u širokom temperaturnom rasponu.