NAJLONSKA VEZICA-CRNA-12,5X720MM

br. art.  502 2011
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
50 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 50
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

STANDARDNE KABELSKE VEZICE S METALNIM ILI PLASTIČNIM ZATVARAČEM

Temperaturna otpornost: –40°C do +85°C. Materijal: poliamid 6.6. Bez halogena i silikona. Za brzo, pouzdano i jednostavno povezivanje kablova, kabelskih grana, crijeva, itd.

• Jednostavno umetanje vezice za kablove u oko, zahvaljujući podignutom vrhu
• Potpuno sigurno fiksiranje
• Dug životni vijek
• Naročita otpornost na hladnoću, ne postaju lomljive niti porozne pri niskim temperaturama
• Otpornost na ulja, masnoću, goriva i mnoge druge organske tvari
• Potreban je oprez u slučaju jako mineralnih kiselina i/ili oksidirajućih kemikalija, naročito pri visokim temperaturama

Crne: stabilizirane na utjecaj okoline i UV zračenje. Dodatkom ugljika usporava se djelovanje UV zraka na materijal vezice.

Područja primjene
Razvodni ormari, instalacije, auto-dijelovi, auto-mehaničarske radionice, industrijske radionice, gradnja dizala.

Kabelske vezice s plastičnim zatvaračem
Izvedba:
• Zatvaranje pomoću plastičnog zatvarača
• Bez oštrih rubova
• Velika sila držanja