NAJLONSKA VEZICA-MONTAŽA KROZ RUPU-CRNA-7,6X376MM

br. art.  502 3510
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
100 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 100
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

POSEBNE KABELSKE VEZICE ZA MONTAŽU U JEDNOJ RUPI

Ove kabelske vezice omogućavaju ekonomičnu montažu u jednu rupu: 
Bez montažnih dijelova, vijaka, ljepila, itd.

Za razliku od naših standardnih kabelskih vezica s ukalupljenom glavom – koja zahtijeva kut umetanja od 90°C – ove kabelske vezice imaju pomičnu glavu za fiksiranje. To omogućava paralelno umetanje kraja vezice za kabel i time pravilan dosjed.

Otporno na UV zračenje
Toplinski stabilizirano
Temperaturna otpornost od –40°C do +85°C
Materijal: poliamid 6.6
Bez halogena i silikona.
*Njemačke željeznice Orig. br. art. 001 997 8390.
**Njemačke željeznice Orig. br. art. 001 997 8490
S UL - odobrenjem

Područje primjene
Automobilska industrija, elektrika
Automehaničarske radionice