CIPELE ZAŠTITNE BORNEO S3 VISOKE vel.48

br. art.  535 702548
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

ZAŠTITNE CIPELE “BORNEO S3”

Razina sigurnosti: S3 SRC
HRN EN ISO 20345:2011


• Robusna i moderna visoka zaštitna cipela
• Gornjište: koža s vodoodbijajućim svojstvom, umeci od prozračnog tekstila, dvostruki šavovi
• Podstava: tkanina podstave koja odvodi znoj, otporna na habanje
• Tabanica: anatomski oblikovana s antistatičkim svojstvima, može se vaditi
• Zaštitna kapica: zaštitna kapica od kompozitnih materijala, bez prisustva metala
• Međupotplat: neprobojni sloj od specijalnog tkanja (bez metala)
• Potplat: višeslojni poliuretan, svijetle boje, različitih gustoća, protuklizan, antistatičan, otporan na ulje, s apsorbirajućom petom
• Reflektirajuća pasica iznad pete
• Ugodan osjećaj nošenja, dodatno ojačana peta i mekana obloga oko zgloba. Cipele s dobrim prozračivanjem i smanjenim znojenjem
• Težina u veličini 42: otprilike 1200 g/par