ZAŠTITNE CIPELE-BORNEO-S3-VEL.48
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
ZAŠTITNE CIPELE “BORNEO S3”
Razina sigurnosti: S3 SRC
HRN EN ISO 20345:2011
• Robusna i moderna visoka zaštitna cipela
• Gornjište: koža s vodoodbijajućim svojstvom, umeci od prozračnog tekstila, dvostruki šavovi
• Podstava: tkanina podstave koja odvodi znoj, otporna na habanje
• Tabanica: anatomski oblikovana s antistatičkim svojstvima, može se vaditi
• Zaštitna kapica: zaštitna kapica od kompozitnih materijala, bez prisustva metala
• Međupotplat: neprobojni sloj od specijalnog tkanja (bez metala)
• Potplat: višeslojni poliuretan, svijetle boje, različitih gustoća, protuklizan, antistatičan, otporan na ulje, s apsorbirajućom petom
• Reflektirajuća pasica iznad pete
• Ugodan osjećaj nošenja, dodatno ojačana peta i mekana obloga oko zgloba. Cipele s dobrim prozračivanjem i smanjenim znojenjem
• Težina u veličini 42: otprilike 1200 g/par


