ZAŠTITNE CIPELE-ROMA 2.0-S3-VEL.37

br. art.  535 708137
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Razina sigurnosti: S3 SRC HRN EN ISO 20345:2011 S3 SRC

• Gornjište od specijalne tkanine, otporne na habanje i abraziju, vodoodbojno i prozračno

• Podstava od prozračne i abrazivno otporne tkanine

• Anatomski uložak s antistatičnim svojstvima, prozračan

• Zaštitna PC kapica do 200 J s međupotplatom od specijalne, neprobojne tkanine

• Profilirani, višeslojni PU potplat, kombinacija apsorbirajućeg unutarnjeg i abrazivno otpornog vanjskog sloja s protukliznim svojstvima PU 2D SRC

• Ugodan osjećaj nošenja

• Lagane cipele modernog dizajna

• Ne preporučaju se za teške građevinske zahtjeve

• Težina u velični 42: cca 1000 g/par