ZAŠTITNE CIPELE ROMA VISOKA 2.0 S3L VEL.38

br. art.  535 708238
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Zaštitne cipele, Roma 2.0 S3l SRC, visoke

Razina sigurnosti: S3 SRC

HRN EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Zaštitne cipele modernog dizajna

 

Gornjište od specijalne tkanine “PUTEK”, otporne na habanje i abraziju, vodoodbojno i prozračno

Podstava od prozračne i abrazivno otporne tkanine

Anatomski uložak s antistatičnim svojstvima, prozračan

Zaštitna PC kapica do 200 J s međupotplatom od specijalne, neprobojne tkanine

Profilirani, višeslojni PU potplat, kombinacija apsorbirajućeg unutarnjeg i abrazivno otpornog vanjskog sloja s protukliznim svojstvima PU 2D SRC

Težina u velični 42: cca 1.200 g/par