TENISICE EROS O1 vel.37

br. art.  535 739037
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

PROTUKLIZNE TENISICE „X-LIGHT EROS 01“
Razina sigurnosti: 01 SRC
HRN EN ISO 20345: 2011

• Moderna, lagana zaštitna cipela, za zaštićeno radno okruženje
• Gornjište: Cordura®, najlon s modnim dodatcima od TPU
• Sportski dizajn, vrlo prozračan materijal
• Podstava od mikroporozne tkanine, velike prozračnosti s velikom otpornošću na habanje
• Tabanica: anatomski oblikovana s antistatičkim svojstvima, može se vaditi
• Mađupotplat: neprobojni sloj od specijalnog tkanja (bez metala), potpuna zaštita tabana
• Potplat: višeslojni poliuretan, u dvije boje, različitih gustoća, protuklizni,antistatičan, otporan na ulje, s apsorbirajućom petom
• Ugodan osjećaj nošenja, vrlo lagane cipele s dobrim prozračivanjem i smanjenim znojenjem
• Bez zaštitne kapice i zaštite od proboja potplata
• Težina u veličini 42: otprilike 1000 g/par