ZAŠTITNA CIPELA NISKA MILANO S3 - VEL. 36

br. art.  535 7940036
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Zaštitne cipele Milano S3

Razina sigurnosti: S3 SRC ESD
HRN EN ISO 20345:2011

• Gornjište od goveđe kože, vodoodbojno
• Tekstilna, siva prozračna podstava, s velikom otpornosti na habanje
• Kompozitna kapica (200 J) i tabanica
• Antistatičan, anatomski unutarnji uložak, koji se može izvaditi
• Protuklizni 2K potplat od poliuretana (PU), s ublaživačem udarca u području
   pete, otporan na ugljikovodike
• ESD (Electro Static Discarge)– elektrostatičko pražnjenje nakupljenogelektricitete, bez
   prijenosa na okolne predmete
• Težina u veličini 42: cca 1.260 g/par