ZAŠTITNA CIPELA VISOKA MILANO S3 - VEL. 40

br. art.  535 7950040
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Razina sigurnosti S3 SRC ESD

HRN EN ISO 20345:2011

• Gornjište od goveđe kože, vodoodbojno

• Sistem za brzo vezanje i odvezivanje vezica

• Tekstilna, siva prozračna podstava, s velikom otpornosti na habanje

• Kompozitna kapica (200 J) i tabanica

• Antistatičan, anatomski unutarnji uložak, koji se može izvaditi

• Potplat: protuklizni 2K potplat od poliuretana (PU), s ublaživačem udarca u području pete, otporan na ugljikovodike

• Dodatno vanjsko ojačanje od poliuretana, na vrhovima cipela

• ESD (Electro Static Discarge)– elektrostatičko pražnjenje nakupljenog elektriciteta, bez prijenosa na okolne predmete

• Reflektirajuća traka

• Težina u veličini 42: cca 1.400 g/par