ZAŠTITNA CIPELA VISOKA MILANO S3 - VEL. 44
br. art. 535 7950044
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Razina sigurnosti S3 SRC ESD
HRN EN ISO 20345:2011
• Gornjište od goveđe kože, vodoodbojno
• Sistem za brzo vezanje i odvezivanje vezica
• Tekstilna, siva prozračna podstava, s velikom otpornosti na habanje
• Kompozitna kapica (200 J) i tabanica
• Antistatičan, anatomski unutarnji uložak, koji se može izvaditi
• Potplat: protuklizni 2K potplat od poliuretana (PU), s ublaživačem udarca u području pete, otporan na ugljikovodike
• Dodatno vanjsko ojačanje od poliuretana, na vrhovima cipela
• ESD (Electro Static Discarge)– elektrostatičko pražnjenje nakupljenog elektriciteta, bez prijenosa na okolne predmete
• Reflektirajuća traka
• Težina u veličini 42: cca 1.400 g/par


