ZAŠTITNA CIPELA NISKA VERONA S1P - VEL. 39
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
ZAŠTITNE CIPELE VERONA S1P
Razina sigurnosti S1P SRC
ESD HR EN ISO 20345:2011
Niske zaštitne cipele od ”suede” brušene kože, s bočnim perforacijama za bolju prozračnost i povišenom zaštitom kapice
• Gornjište od ”suede” brušene kože, pogodno za rad u suhim uvjetima
• Tekstilna, crna prozračna podstava, s velikom otpornosti na habanje
• Anatomski oblikovan uložak, antistatičan, može se vaditi
• Kompozitna zaštitna kapica, 200 J
• Protuklizni 2 komponentni potplat od poliuretana (PU), s ublaživačem udarca u području
pete, otporan na ugljikovodike
• Nemagnetne - prikladne za rad u okruženju gdje nije poželjna prisutnost metalnih dijelova
• ESD (Electro Static Discarge)– elektrostatičko pražnjenje nakupljenog elektricitete, bez
prijenosa na okolne predmete
• Prikladna za radioničku, industrijsku i logističku uporabu, kao i montažne radove u
zatvorenom prostoru
• Težina u veličini 42: cca 1.200 g/par