ZAŠTITNE CIPELE NAPOLI S3 VISOKE VEL. 43
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
ZAŠTITNE CIPELE NAPOLI S3, VISOKE
Razina sigurnosti S3 CI HI FO SR HRN EN ISO 20345:2022
• Moderna i visoka zaštitna kožna cipela
• Gornjište: koža Nubuck Hydro, umeci od prozračnog tekstila
• Tabanica: anatomski oblikovana Effusio, antibakterijska i prozračna
• Tabanica/uložak je periv, na 30°C, mekan i lagan
• Međupotplat bezmetalni Armateak 0+
• Potplat Urban poliuretan duple gustoće, antistatičan, otporan na ulja, s apsorbirajućom energijom na peti
• Zaštitna kapica od kompozitnog materijala, bez prisustva metala, 200 J
• Vodoodbojne
• Dobra izolacija od topline i hladnoće (CI, HI)
• Otpornost na klizanje na karemičkim pločicama, s glicerinom (SR)
• Za industriju, logistiku, održavanje
• Težina u veličini 42: cca 1.180 g/par


