ZAŠTITNE CIPELE NAPOLI O2 VISOKE VEL. 43
br. art. 535 804043
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
ZAŠTITNE CIPELE NAPOLI 02, VISOKE
Please login to Webshop to report a bug
Razina sigurnosti 02 CI HI FO SR HRN EN ISO 20347:2022
• Moderna i visoka zaštitna kožna cipela
• Gornjište: koža Nubuck Hydro, umeci od prozračnog tekstila
• Tabanica: anatomski oblikovana Effusio, antibakterijska i prozračna
• Tabanica/uložak je periv, na 30°C, mekan i lagan
• Međupotplat bezmetalni Armateak 0+
• Potplat Urban poliuretan duple gustoće, antistatičan, otporan na ulja, s apsorbirajućom energijom na peti
• Zaštitna kapica - nema
• Vodoodbojne
• Dobra izolacija od topline i hladnoće (CI, HI)
• Otpornost na klizanje na karemičkim pločicama, s glicerinom (SR)
• Za industriju, logistiku, održavanje
• Težina u veličini 42: cca 940 g/par