ZAŠTITNE CIPELE NISKE NOVARO S1P - VEL. 46
br. art. 535 8060046
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
ZAŠTITNE CIPELE NOVARO S1P SRC
Please login to Webshop to report a bug
Razina sigurnosti S1P SRC
HR EN ISO 20345:2011 S1P SRC
• Ergonomske, sportske, prozračne cipele, širokog kalupa
• Gornjište: tekstil i termoplastični poliuretan (PE + TPU)
• Tekstilna, siva prozračna podstava, s velikom otpornosti na habanje
• Nemetalna, kompozitna kapica (200 J) i nemetalna tabanica
• Antistatičan, anatomski unutarnji uložak, koji se može izvaditi
• Potplat: protuklizni 2K potplat od poliuretana (PU), s ublaživačem udarca/energije u području pete, otporan na ugljikovodike
• MAXAIR sistem, zračni jastuci za ublažavanje udarca/ apsorbira energiju u području pete
• Prikladne za sve vrste unutarnjih radova


