ZAŠTITNE CIPELE IMOLA S3 VISOKE VEL. 39
br. art. 535 902039
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Zaštitne cipele IMOLA S3, visoke
Please login to Webshop to report a bug
Razina sigurnosti S3 SRA
HRN EN ISO 20345:2011
• Gornjište goveđa koža, vodoodbojne
• Tekstilna, siva prozračna podstava, s velikom otpornosti na habanje
• Čelična kapica (200 J) i tabanica
• Antistatičan, anatomski unutarnji uložak, koji se može izvaditi
• Potplat: protuklizni 2K potplat od poliuretana (PU), s ublaživačem udarca u području pete, otporan na ugljikovodike
• Dodatno vanjsko ojačanje od poliuretana, na vrhovima cipela
• Težina u veličini 42: cca 1.220 g/par


