CIPELE ZAŠTITNE ALABAMA 20 S3 SRC NISKE vel.40

br. art.  535 ALABAMA2040
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

ZAŠTITNE CIPELE, NISKE „ALABAMA20 S3“

Razina sigurnosti: S3 SRC
HRN EN ISO 20345:2011 S3 SRC

• Robusne lagane i moderne niske zaštitne cipele
• Gornjište: mikro Nubuk koža s vodoodbijajućim svojstvom, s reflektirajućim dodacima i posebno abrazivno otpornim umetcima posebno istaknuta na peti i preko zaštitne kapice
• Podstava: tkanina koja odvodi znoj, otporna na habanje
• Tabanica: anatomski oblikovana s antistatičkim svojstvima, može se vaditi
• Zaštitna kapica: od kompozitnih materijala, bez prisustva metala
• Međupotplat: neprobojni sloj od specijalnog tkanja (bez metala) potpuna zaštita tabana
• Potplat: višeslojni poliuretan, u dvije boje, različitih gustoća, protuklizan, antistatičan, otporan na ulje, s apsorbirajućom petom
• Ugodan osjećaj nošenja
• Elegantan i sportski dizajn
• Prikladna za radionicu i montažne radove na gradilištu
• Težina u veličini 42: otprilike 1010 g/par