ZAŠTITNE CIPELE-ANTIGUA-S1P-VEL.38
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
ZAŠTITNE CIPELE, VISOKE „ANTIGUA20 S1P“
Razina sigurnosti: S1P SRC
HRN EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Niske cipele od brušene kože s bočnim perforacijama za bolju prozračnost, s povišenom zaštitom kapice i obrubom potplata
• Gornjište od brušene - velur kože, s vodoodbojnim svojstvom, prošivene reflektirajućim koncima
• Tekstilna, flurescentna prozračna podstava, s velikom otpornošću na habanje
• Anatomski oblikovan uložak, antistatičan, može se vaditi
• Kompozitna zaštitna kapica
• Međupotplat od neprobojnog sloja specijalnog tkanja, s potpunom zaštitom tabana
• S elastično izvedenim dijelom unutar potplata u predjelu pete, za bolji komfor kod duljeg stajanja na mjestu i hoda po neravnoj podlozi
• Protuklizni 2 komponentni potplat od PU 2D
• Nemagnetne - prikladne za rad u okruženju gdje nije poželjna prisutnost metalnih dijelova
• Elegantan i dopadljiv dizajn, uske siluete
• Prikladna za radioničku uoprabu i montažne radove na terenu
• Težina u veličini 42: otprilike 1206 g/par


