TENISICE ZAŠTITNE AVENIDA XR55 S1P SRC vel.46

br. art.  535 AVENIDA46
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

ZAŠTITNE TENISICE „AVENIDA S1P“

Razina sigurnosti: S1P SRC 
HRN EN ISO 20345: 2011 SRC 

• Niske zaštitna tenisica s aluminijskom zaštitnom kapicom do 200 J 
• Visokootporna sintetika gornjišta za dugi vijek trajanja
• Podstava: tkanina podstave koja odvodi znoj, otporna na habanje 
• EVA višeslojni uložak s antistatičkim svojstvima, može se vaditi 
• Potplat: neprobojni sloj od specijalnog tkanja, potpuna zaštita tabana 
• Potplat: tvrdi PU 1D protuklizni materijal SRC 
• Izuzetno moderan dizajn s reflektirajućim dodacima
• Veliki komfor nošenja, prozračne i laganje tenisice s potpunom zaštitom noge
• Posebne zone amortiziranja u tabanici i na peti 
• Težina u veličini 42: 980 g/par