CIPELE ZAŠTITNE BOULEVARD S3 SRC vel.40

br. art.  535 BOULEVARD40
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

ZAŠTITNE CIPELE, NISKE „BOULEVARD S3“

Razina sigurnosti: S3 SRC 
HRN EN ISO 20345:2011 S3 SRC 

• Niske zaštitne cipele s aluminijskom zaštitnom kapicom od 200J 
• Gornjište od visokootporne sintetike za dugi vijek trajanja 
• Xcontrol anatomski višeslojni uložak, moguće vaditi
• Tabanica od neprobojnog sloja od specijalnog tkanja 
• Potplat: tvrdi PU protoklizni SRC potplat
• Veliki komfor nošenja 
• Prozračne i lagane cipele s potpunom zaštitom noge
• Posebne zone amortiziranja u tabanici i na peti 
• Težina u veličini 42: 1040g/par