CIPELE ZAŠTITNE EROS S1P ESD NISKE vel.46

br. art.  535 EROS46
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

ZAŠTITNE CIPELE „X-LIGHT EROS S1P “

Razina sigurnosti: S1P ESD SRC 
HRN EN ISO 20345:2011 S3 SRC 

• Moderne, lagane zaštitne cipele, za osjetljivo radno okruženje 
• Gornjište: Cordura® najlon s modnim dodatcima od TPU 
• Sportski dizajn, vrlo prozračan materijal 
• Podstava od mikroporozne tkanine velike prozračnosti s velikom otpornošću na habanje 
• Tabanica: anatomski oblikovana s antistatičkim svojstvima, može se vaditi 
• Mađupotplat: neprobojni sloj od specijalnog tkanja (bez metala), potpuna zaštita tabana 
• Potplat: višeslojni poliuretan, u dvije boje, različitih gustoća, protuklizan, antistatičan, otporan na ulje, s apsorbirajućom petom 
• Zaštitna kapica PC – kompozitni materijal 200 J
• Ugodan osjećaj nošenja, s dobrim prozračivanjem i smanjenim znojenjem
• Težina u veličini br. 42: 960 g/par