CIPELE ZAŠTITNE GET FORCE LOW S3 M SMOKE vel.42

br. art.  535 GETLOW542
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

ZAŠTITNE CIPELE, NISKE, MUŠKE „GET FORCE LOW S3“

Razina sigurnosti: S3 SRC
HRN EN ISO 20345:2011 S3 SRC 

• Muške niske zaštitne cipele
• Gornjište od prozračne vodoodbojne kože
• Unutarnja (po cijeloj unutarnjoj površini) prozračna podstava otporna na abraziju 
• 6 + 6 bezmetalne rupice za vezice 
• Zaštita za petu od materijala grana pampas s reflektirajućim umetkom
• Zaštitna kapica od aluminija, odvojiv uložak Ortholite X40 016 ESD, međupotplat od tekstilnog sloja certificiranog za zaštitu od probijanja 
• Područje lista sa zaštitom od uganuća, dio ispod vrha u obliku potkove
• Međupotplat od iznimno laganog poliuretana ESD 
• Ublaživač udara MASTER BALANCE od polieternog poliuretana velike čvrstoće i uravnotežene gustoće 
• Potplat XTRAIL GRIP od TPU ESD-a sa zaštitom za petu i zaštitnom kapicom