CIPELE ZAŠTITNE GET FORCE MID S3 M SMOKE vel.43

br. art.  535 GETMID543
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

ZAŠTITNE CIPELE, VISOKE, MUŠKE „GET FORCE MID S3“

Razina sigurnosti: S3 SRC 
HRN EN ISO 20345:2011 S3 SRC

• Muške zaštitne visoke cipele
• Gornjište od prozračne vodootporne kože
• Unutarnja (po cijeloj unutarnjoj površini) prozračna podstava otporna na abraziju 
• 8 + 8 bezmetalne rupice za vezice
• Zaštita za petu od materijala grana pampas s reflektirajućim umetkom 
• Zaštitna kapica od aluminija, odvojiv uložak Ortholite X40 016 ESD, međupotplat od tekstilnog sloja certificiranog za zaštitu od probijanja 
• Područje lista sa zaštitom od uganuća, dio ispod vrha u obliku potkove
• Međupotplat od iznimno laganog poliuretana ESD 
• Ublaživač udara MASTER BALANCE od polieternog poliuretana velike čvrstoće i uravnotežene gustoće
• Potplat XTRAIL GRIP od TPU ESD-a sa zaštitom za petu i zaštitnom kapicom