CIPELE ZAŠTITNE GIAVA VISOKE S3 vel.39

br. art.  535 GIAVA2039
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM
ZAŠTITNE CIPELE, VISOKE „GIAVA20 S3“
Razina sigurnosti: S3 SRC
HRN EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Niske cipele od brušene, velur kože s tekstilnim dodacima za bolju prozračnost, povišenom zaštitom kapice i povišenim obrubom potplata

• Gornjište od brušene velur kože, s vodoodbojnim svojstvom, prošivene reflektirajućim koncima i reflektirajućim umetcima s boka
• Gornjište u predjelu pete i kapice presvučeno ojačanom tkaninom za bolju abrazivnu zaštitu
• Tekstilna, prozračna podstava, s velikom otpornošću na habanje
• Anatomski oblikovan uložak, antistatičan
• Kompozitna zaštitna kapica, međupotplat od neprobojnog sloja specijalnog tkanja, s potpunom zaštitom tabana
• S elastično izvedenim dijelom unutar potplata u predjelu pete, za bolji komfor kod duljeg stajanja na mjestu i hoda po neravnoj podlozi
• Protuklizni 2-komponentni potplat od PU 2D
• Nemagnetne - prikladne za rad u okruženju gdje nije poželjna prisutnost metalnih dijelova
• Prikladne za radioničku uoprabu i montažne radove na terenu
• Težina u veličini 42: otprilike 1418 g/par