ZAŠTITNE CIPELE HYDRA S7 VISOKA VEL. 39
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
ZAŠTITNE CIPELE HYDRA S7S, VISOKE
Razina sigurnosti S7S CI HI FO SR HRN EN ISO 20345:2022
• Moderna, robusna i visoka zaštitna kožna cipela
• Brzo otkopčavanje – Quick release system
• Gornjište: koža Nubuck Hydro Oil, umeci od prozračnog tekstila
• Tabanica: anatomski oblikovana Unisoft, od 3 različita materijala, različite debljine, s gelom na peti
• Međupotplat bezmetalni Armateak 0+
• Potplat X3 poliuretan duple gustoće, antistatičan, otporan na ulja, s apsorbirajućom energijom na peti
• Zaštitna kapica od kompozitnog materijala, bez prisustva metala, 200 J
• Vodonepropusne (WR)
• Dobra izolacija od topline i hladnoće (CI, HI)
• Otpornost na klizanje na karemičkim pločicama, s glicerinom (SR)
• Za industriju, logistiku, održavanje, građevinu
• Težina u veličini 42: cca 1.380 g/par