CIPELE ZAŠTITNE IRON S3 SRC vel.43

br. art.  535 IRON43
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

ZAŠTITNE CIPELE, NISKE „IRON S3“

Razina sigurnosti: S3 SRC HRN EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC

• Robusne niske cipele s temperaturno otpornim PU + nitril gumenim potplatom 
• Visoka zaštitna kapica i obrub potplata 
• Gornjište od pune crne kože, s vodoodbojnim svojstvom, s tekstilnim umetcima za bolju prozračnost i izgled
• Tekstilna, prozračna podstava s velikom otpornošću na habanje
• Anatomski oblikovan uložak, antistatičan, može se vaditi 
• Kompozitna zaštitna kapica 
• Međupotplat od neprobojnog sloja specijalnog tkanja s potpunom zaštitom tabana 
• Protuklizni 2-komponentni potplat od mješavine PU i nitrila s pojačanom toplinskom otpornosti 
• HRO - optornost potplata na kontakt s toplinom iznad 300ºC
• Težina u veličini 42: cca 1380 g/par