ZAŠT. CIPELA MARS S3 ESD V.39

br. art.  535 MARS39
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Razina sigurnosti: S3 SRC, ESD

HRN EN ISO 20345:2011

• Robusne i lagane visoke zaštitne cipele

• Gornjište: mekana koža zrnaste strukture, s vodododbijajućim svojstvom

• Povišena gumena zaštita kapice, dodatna zaštita oko pete

• Podstava: tkanina koja odvodi znoj, otporna na habanje

• Tabanica: anatomski oblikovana mekana poliuretanska, višeslojna, antistatična, može se vaditi

• Zaštitna kapica: od aluminija, otpornosti do 200 J

• Otpornost na probijanje tabanice: tesktilna zaštita ispitanih svojstava na probijanje prema normi

• Potplat: Poliuretanski 2D, višeslojni, dvobojni, protuklizni SRC

• Elastična i prozračna izvedba, s velikom udobnošću nošenja

• Elegantan i sportski dizajn koji objedinjuje sigurnost i moderan izgled

• (ESD) sprečava elektrostatičko pražnjenje

• Težina u veličini 42: cca 1240 g/par

• MONDOPOINT®: prirodno udobnog kroja veličine 11