Ako samo jedan proizvod u košarici ima cijenu od 0,00 €, molimo da ga uklonite.
Molimo osvježite stranicu i pokušajte ponovno kasnije u slučaju da niti jedan proizvod nema cijenu. Za sve ostale upite kontaktirajte nas na onlineshop@wuerth.com.hr.
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Razina sigurnosti: S3 SRC
HRN EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Robusne niske kožne cipele s otpornim PU 2D potplatom, povišenom zaštitom kapice i povišenim obrubom potplata
• Gornjište od pune glatke crne kože, s vodoodbojnim svojstvom
• Tekstilna prozračna podstava, s velikom otpornošću na habanje
• Anatomski oblikovan uložak, antistatičan
• Kompozitna zaštitna kapica
• Međupotplat od neprobojnog sloja specijalnog tkanja, s potpunom zaštitom tabana
• S elastično izvedenim dijelom unutar potplata u predjelu pete, za bolji komfor kod duljeg stajanja na mjestu i hoda po neravnoj podlozi
• Protuklizni 2-komponentni potplat od PU 2D
• Nemagnetne - prikladne za rad u okruženju gdje nije poželjna prisutnost metalnih dijelova
• S reflektirajućim umetkom na boku cipele
• Prikladna za radioničku uoprabu i montažne radove na terenu
• Težina u veličini 42: otprilike 1232 g/par