CIPELE ZAŠTITNE SARDEGNA 20 VISOKE S3 vel.44

br. art.  535 SARDEGNA_2044
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

ZAŠTITNE CIPELE, VISOKE „SARDEGNA S3“

Razina sigurnosti: S3 SRC
HRN EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Robusne visoke kožne cipele s otpornim PU 2D potplatom, povišenom zaštitom kapice i povišenim obrubom potplata
• Gornjište od pune reljefne crne kože, s vodoodbojnim svojstvom, s brzim zatvaranjem
• Tekstilna prozračna podstava, s velikom otpornošću na habanje
• Anatomski oblikovan uložak, antistatičan
• Kompozitna zaštitna kapica
• Međupotplat od neprobojnog sloja specijalnog tkanja, s potpunom zaštitom tabana
• S elastično izvedenim dijelom unutar potplata u predjelu pete, za bolji komfor kod duljeg stajanja na mjestu i hoda po neravnoj podlozi
• Protuklizni 2-komponentni potplat od PU 2D
• Nemagnetne - prikladne za rad u okruženju gdje nije poželjna prisutnost metalnih dijelova
• S reflektirajućom trakom na području pete
• Prikladna za radioničku uoprabu i montažne radove na terenu
• Težina u veličini 42: otprilike 1202 g/par