ZAŠTITNA CIPELA STREIF S3 VISOKA VEL.40

br. art.  535 STREIF40
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

ZAŠTITNE CIPELE STREIF S3, VISOKE

Razina sigurnosti S3 SRC ESD HRN EN ISO 20345:2011

• Visoka zaštitna cipela, crno-plava

• Gornjište od kože i vodootporne membrane

• Podstava od prozračne tkanine R-DRY, anti-smell

• Kapica: nematalna/fiberglas 200J

• Potplat: SRC 2D poliuretan (PU)

• Međupotplat: specijalna neprobojna tkanina

• Uložak: uklonjiv, anatomski s gelom, antistatičan, prozračan

• R-FRESH sustav, koji potiče cirkulaciju zraka i održava stopalo suhim

• ESD – cipele koje sprečavaju elektrostatičko pražnjenje

• Težina u veličini 42: cca 1.400 g/par