ZAŠTITNE CIPELE TEXAS S3 VISOKA VEL. 41
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
ZAŠTITNE CIPELE TEXAS S3, VISOKE
Razina sigurnosti S3 CI HI HRO SRC HRN EN ISO 20345:2011
• Moderna, robusna i visoka zaštitna kožna cipela
• Gornjište: koža Nubuck Hydro Oil s vatrootpornim šavovima i Yuma membranom, otpornom na vlagu i visoke temperature
• Anatomski oblikovana tabanica Unisoft, sa gelom na peti
• Međupotplat bezmetalni Armateak kevlar
• Potplat X3 guma, antistatičan, otporan na ulja, s apsorberom energije na peti
• Zaštitna kapica od kompozitnog materijala, bez prisustva metala, 200 J
• Dobra izolacija od topline i hladnoće (CI, HI)
• Otporne na temperature do 300°C, do 1 minute (HRO)
• Za industriju, logistiku, održavanje, građevinu, izgradnju i održavanje cesta
• Težina u veličini 42: cca 1.560 g/par