CIPELE ZAŠTITNE TEXAS S3 VISOKE vel. 43

br. art.  535 TEXAS43
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

ZAŠTITNE CIPELE TEXAS S3, VISOKE

Razina sigurnosti S3 CI HI HRO SRC HRN EN ISO 20345:2011

• Moderna, robusna i visoka zaštitna kožna cipela

• Gornjište: koža Nubuck Hydro Oil s vatrootpornim šavovima i Yuma membranom, otpornom na vlagu i visoke temperature

• Anatomski oblikovana tabanica Unisoft, sa gelom na peti

• Međupotplat bezmetalni Armateak kevlar

• Potplat X3 guma, antistatičan, otporan na ulja, s apsorberom energije na peti

• Zaštitna kapica od kompozitnog materijala, bez prisustva metala, 200 J

• Dobra izolacija od topline i hladnoće (CI, HI)

• Otporne na temperature do 300°C, do 1 minute (HRO)

• Za industriju, logistiku, održavanje, građevinu, izgradnju i održavanje cesta

• Težina u veličini 42: cca 1.560 g/par