RADNA CIPELA TRANSIMENO 01 NISKA V.37

br. art.  535 TRANSIMENO0137
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Radne cipele Transimeno 01

Razina sigurnosti: 01 SRC

HRN EN ISO 20347:2011

Vanjski materijal: brušena koža

Obloga: prozračna sintetička tkanina, otporna na habanje

Anti–perforacija: nehrđajući čelik

Tabanica uklonjiva, anatomski, antistatičan uložak

Protuklizni i antistatičan potplat od poliuretana s ublaživačem udarca u području pete, otporan na hidrokarbonate

Težina u veličini 42: cca 800 g/par