CIPELE RADNE VEDRANO O1 VISOKE vel.39

br. art.  535 VEDRANO0139
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

RADNE CIPELE VEDRANO 01 

Razina sigurnosti: 01 SRC

HRN EN ISO 20347:2011 

• Gornjšte od brušene kože 

• Obloga: prozračna sintetička tkanina, otporna na habanje

• Anti-perforacija: nehrđajući čelik

• Tabanica uklonjiva, anatomski, antistatičan uložak

• Protuklizni i antistatičan potplat od poliuretana s ublaživačem udarca u području pete otporan na hidrokarbonate

• Visoke

• Težina u veličini 42: otprilike 900 g/par