ZAŠTITNE CIPELE-VETTORE-S3-VISOKA-ZELENA-VEL.40

br. art.  535 VETTOREGREEN40
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

ZAŠTITNE CIPELE, VISOKE „VETTORE GREEN S3“

Razina sigurnosti: S3 WR CI SRC
HRN EN ISO 20345:2011 S3 WR CI SRC

Robusne visoke cipele s otpornim PU 2D potplatom, povišenom zaštitnom kapicp, otpornom prevlakom prednjeg dijela preko kapice i povišenim obrubom potplata

• Gornjište od mikro nubuk kože, s vodoodbojnim ulošcima od specijalne tkanine, s vodoodbojnim svojstvom
• Tekstilna, prozračna podstava, s velikom otpornošću na habanje
• Tekstilna podstava s izraženom izolacijom od niskih temperatura
• Anatomski oblikovan uložak, antistatičan, može se vaditi
• Kompozitna zaštitna kapica
• Međupotplat od neprobojnog sloja specijalnog tkanja, s potpunom zaštitom tabana
• S elastično izvedenim dijelom unutar potplata u predjelu pete, za bolji komfor kod duljeg stajanja na mjestu i hoda po neravnoj podlozi
• Protuklizni 2 komponentni potplat od PU 2D
• Nemagnetne - prikladne za rad u okruženju gdje nije poželjna prisutnost metalnih dijelova
• S refletirajućom trakom oko pete
• Prikladna za radioničku uporabu i montažne radove na terenu
• Težina u veličini 42: otprilike 1240 g/par