OBUJMICA-ROBUST-M8/10-(29-33MM)
br. art. 543 210033
Prijavite se za prikaz cijena
Nije dostupno Transportno pakiranje 50
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
CIJEVNA OBUJMICA TIPP® ROBUST
Please login to Webshop to report a bug
Tehnički podaci - gumeni umetak
• Gumeni umetak prema DIN 4109.
• Ozonska postojanost prema DIN 53509-1, odn. ISO 1431/1.
• Postojanost na starenje prema DIN 53508.
• Postojanost na UV-zračenje.
• Otpornost na temperature između -30 °C i +100 °C.
• Ne sadrži silikon, klor ni halogen.
• Ponašanje u slučaju požara prema DIN 4102-1 (B2 ne gori).
• Nisu otporne na vruća ulja ili masti i goriva.
• Otpornost na razrijeđene kiseline i lužine pri prostornoj temperaturi, kao i na alkoholne otopine.
• Gumeni umetak prema DIN 4109.
• Ozonska postojanost prema DIN 53509-1, odn. ISO 1431/1.
• Postojanost na starenje prema DIN 53508.
• Postojanost na UV-zračenje.
• Otpornost na temperature između -30 °C i +100 °C.
• Ne sadrži silikon, klor ni halogen.
• Ponašanje u slučaju požara prema DIN 4102-1 (B2 ne gori).
• Nisu otporne na vruća ulja ili masti i goriva.
• Otpornost na razrijeđene kiseline i lužine pri prostornoj temperaturi, kao i na alkoholne otopine.