DIJAMANTNA KRUNA-LS-1 1/4IN-D52-WL90
br. art.  5456 275082
          
Nije dostupno   Transportno pakiranje   1
    Trebate više informacija?
            Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
 Please login to Webshop to report a bug
Dijamantna kruna za suho bušenje
Vrlo svestrana premium dijamantna kruna s iznimno visokom brzinom bušenja i dugim vijekom trajanja.
- Visoka isplativost, nova dijamantna veziva osiguravaju optimalnu brzinu bušenja i dug vijek trajanja uz široku primjenu
- Jedna kruna za brojne materijale
- Lako i brzo započinjanje bušenja, jednostavnije od konkurentskih kruna; univerzalna pomoć pri bušenju za sve promjere i radne duljine
- Manji otpor u materijalu, segmenti uži cca 10 % od standardnih smanjuju trenje i olakšavaju bušenje
- Dulji vijek trajanja, posebno visoki segmenti
- Izvedba: segmentirana
- Visina segmenta: 11 mm
- Debljina segmenta: 3 mm
- Navoj za spajanje: 1 1/4"
- Spajanje segmenata: lasersko
Područje primjene
Ø 68 mm i Ø 82 mm – posebno za ugradnju prekidača i razvodnih kutija



 
