BOKRO-TRO-DIA-LS-1 1/4ZO-D112-AL400

br. art.  5456 275112
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Dijamantna kruna za suho bušenje

Vrlo svestrana premium dijamantna kruna s iznimno visokom brzinom bušenja i dugim vijekom trajanja.

  • Visoka isplativost, nova dijamantna veziva osiguravaju optimalnu brzinu bušenja i dug vijek trajanja uz široku primjenu
  • Jedna kruna za brojne materijale
  • Lako i brzo započinjanje bušenja, jednostavnije od konkurentskih kruna; univerzalna pomoć pri bušenju za sve promjere i radne duljine
  • Manji otpor u materijalu, segmenti uži cca 10 % od standardnih smanjuju trenje i olakšavaju bušenje
  • Dulji vijek trajanja, posebno visoki segmenti

 

  • Izvedba: segmentirana
  • Visina segmenta: 11 mm
  • Debljina segmenta: 3 mm
  • Navoj za spajanje: 1 1/4"
  • Spajanje segmenata: lasersko

 

Područje primjene

Ø 68 mm i Ø 82 mm – posebno za ugradnju prekidača i razvodnih kutija