DIJAMANTNA KRUNA SUHO BUŠ.M14 L60 R.d.35 d82

br. art.  5457 235082
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Dijamantna kruna za suho bušenje keramičkih pločica prihvat M14

Specijalno razvijena dijamantna kruna za bušenje, za suho bušenje čak i najtvrđih materijala kao što su kamenština za primjenu na kutnim brusilicama.

Izuzetno brzo bušenje

Radi vakuumske prevlake dijamanata

Do Ø 14 mm sa specijalnim voskom za hlađenje

Jednostavno uklanjanje izbušene jezgre

Specijalno prikladno za pločice i kamenštinu do debljine materijala od 15 mm. Mogu se bušiti jači materijali do navedene radne duljine, ali su tada potrebne češće pauze za hlađenje. Prikladno za tvrdu keramiku, tanke ploče od granita i mramora, tvrdo pečene cigle