Dijamantna kruna za suho bušenje - keramička ploča
Dostupni broj proizvoda: 13
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Šifra artikla Naziv artikla
5457 235050 DIJAMANTNA KRUNA SUHO.BUŠ.M14 L62 R.d.35 d50
5457 235055 DIJAMANTNA KRUNA SUHO BUŠ.M14 L60 R.d.35 d55
5457 235060 DIJAMANTNA KRUNA SUHO.BUŠ.M14 L62 R.d.35 d60
5457 235065 DIJAMANTNA KRUNA SUHO BUŠ.M14 L60 R.d.35 d65
5457 235068 DIJAMANTNA KRUNA SUHO.BUŠ.M14 L62 R.d.35 d68
5457 235070 DIJAMANTNA KRUNA SUHO.BUŠ.M14 L62 R.d.35 d70
5457 235075 DIJAMANTNA KRUNA SUHO BUŠ.M14 L60 R.d.35 d75
5457 235082 DIJAMANTNA KRUNA SUHO BUŠ.M14 L60 R.d.35 d82
5457 235090 DIJAMANTNA KRUNA SUHO BUŠ.M14 L60 R.d.35 d90
5457 235100 DIJAMANTNA KRUNA SUHO.BUŠ.M14 L60 R.d.35 d100
5457 235110 DIJAMANTNA KRUNA SUHO BUŠ.M14 L60 R.d.35 d110
5457 235120 DIJAMANTNA KRUNA SUHO BUŠ.M14 L60 R.d.35 d120
5457 235128 DIJAMANTNA KRUNA SUHO BUŠ.M14 L60 R.d.35 d128
Please login to Webshop to report a bug