KUČIŠTE ZA PLOSNATI UTIČNI PRIKLJUČAK-DVOSTRUKI
br. art.  555 10021
          
Nije dostupno   Transportno pakiranje   25
    Trebate više informacija?
            Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
 Please login to Webshop to report a bug
Za plosnate utične čahure i plosnate utične stopice.
• Za širinu utikača 6,3 x 0,8 mm.
• Materijal: poliamid, natur.
• Temperaturna postojanost: –40°C do +80°C.