UTIČNICA ZA UTIKAČ 5553130
br. art. 555 3131

Nije dostupno Transportno pakiranje 2
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
13-POLNI SISTEM 12 V
Please login to Webshop to report a bug
Opći podaci:
• Prema ISO 11446 (s bajonet sistemom)
• Radna temperatura: –40°C do +85°C
• Snaga struje: maks. 25 A (pri 2,5 mm² vodičima)
• Obilježavanje kontakata prema ISO 11446
• Vijčani kontakti mogu izdržati veća vlačna opterećenja
13-polne utičnice
• Ugradnja na vučno vozilo
• S kontaktom za iskapčanje za stražnju maglenku
• Isporuka, uključujući gumeno brtvilo
• Razred zaštite IP54
• Prema ISO 11446 (s bajonet sistemom)
• Radna temperatura: –40°C do +85°C
• Snaga struje: maks. 25 A (pri 2,5 mm² vodičima)
• Obilježavanje kontakata prema ISO 11446
• Vijčani kontakti mogu izdržati veća vlačna opterećenja
13-polne utičnice
• Ugradnja na vučno vozilo
• S kontaktom za iskapčanje za stražnju maglenku
• Isporuka, uključujući gumeno brtvilo
• Razred zaštite IP54