KABELSKA SPOJNICA-VIJČANA-1,0-4,0mm2

br. art.  556 1
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
10 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 10
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

VIJČANE STEZALJKE

Luster stezaljke prema EN 60998

• Materijal kućišta stezaljki: polipropilen (bez zaštite za žice), poliamid (sa zaštitom za žice)
• Otpornost na plamen do 850°C
• Nazivni napon: 450 V
• Temperaturno područje primjene: –5°C do +80°C